› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

UVR-C T1-T2-T3 dispositivo rilascio sottotensione 110-127V AC/DC per impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA051353R1
Cod. Produttore 1SDA051353R1
Cod. EAN 8015644517748

Informazioni principali

  • Voltaggio: 110-127V AC
  • Voltaggio DC: 110-125V DC
  • Funzione: Rilascio sottotensione
  • Connessioni: T1-T2-T3
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Tipo: UVR-C
  • Applicazione: Protezione dispositivi
  • Compatibilità: Interruttori Tmax T

Descrizione del prodotto

UVR-C T1-T2-T3 è un accessorio elettrico progettato per la protezione e il controllo delle apparecchiature con tensioni di alimentazione comprese tra 110 e 127 VAC. Ideale per l'integrazione con sistemi di interruttori automatici, garantisce affidabilità e sicurezza nelle applicazioni industriali. Questo componente è parte della gamma dedicata agli accessori per Tmax T, offrendo compatibilità e facilità di installazione in impianti elettrici professionali. Descrizione del produttore: UNDERVOLTAGE RELEASE WIRED 110...127V AC-110...125V DC T1-T2-T3

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Tmax T

UVR-C T1-T2-T3 dispositivo rilascio sottotensione 110-127V AC/DC per impianti industriali