› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

UVR-C rilascio sottotensione T1-T3 220-240V AC/DC per interruttori Tmax T protezione industriale e civile

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA051354R1
Cod. Produttore 1SDA051354R1
Cod. EAN 8015644517755

Informazioni principali

  • Voltaggio: 220-240 V AC
  • Voltaggio DC: 220-250 V DC
  • Funzione: Rilascio sottotensione
  • Connessioni: T1-T2-T3
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Tipo: Elettromeccanico
  • Applicazione: Protezione circuiti
  • Compatibilità: Interruttori Tmax T

Descrizione del prodotto

Accessorio elettrico progettato per l'integrazione con interruttori automatici Tmax T, specificamente per la protezione e il controllo tramite la funzione UVR-C. Funziona con tensioni di alimentazione comprese tra 220 e 240 VAC, garantendo affidabilità e sicurezza nell'uso industriale e civile. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono una gestione precisa delle soglie di intervento T1, T2 e T3, assicurando una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. La sua compatibilità con la serie Tmax T lo rende un componente essenziale per sistemi elettrici avanzati. Descrizione del produttore: UNDERVOLTAGE RELEASE WIRED 220...240V AC-220...250V DC T1-T2-T3

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Tmax T

UVR-C rilascio sottotensione T1-T3 220-240V AC/DC per interruttori Tmax T protezione industriale e civile