› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

UVR-C rilascio sottotensione 24-30V AC/DC Tmax T4-T6 installazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054887R1
Cod. Produttore 1SDA054887R1
Cod. EAN 8015644560157

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24...30 VAC/DC
  • Funzione: Rilascio sottotensione
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Compatibilità: T4-T5-T6
  • Tipo di montaggio: Wired
  • Conformità RoHS: Sì, con esenzioni
  • Materiali: Componenti con piombo
  • Applicazione: Interruttori Tmax

Descrizione del prodotto

Lo sganciatore di minima tensione cablato UVR-C T4-T5-T6 è un accessorio elettrico progettato per l’azionamento ritardato di interruttori, compatibile con disgiuntori della serie Tmax T. Funziona con una tensione di alimentazione compresa tra 24 e 30 VAC/DC, garantendo un controllo affidabile del circuito in presenza di variazioni o cadute di tensione. Questo sganciatore è dotato di collegamenti elettrici pre-cablati per un’installazione semplice e sicura, ed è indicato per applicazioni che richiedono il rilascio automatico dell’interruttore in caso di minima tensione, proteggendo così gli impianti da potenziali danni. La sua struttura compatta e la facilità di montaggio lo rendono ideale per l’impiego in quadri elettrici industriali e civili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: UNDERVOLTAGE RELEASE WIRED 24...30V AC-DC T4-T5-T6

Caratteristiche tecniche

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

adatto per disgiuntore

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 30 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 30 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 30 V

Serie

Accessories for Tmax T

UVR-C rilascio sottotensione 24-30V AC/DC Tmax T4-T6 installazione industriale