› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

UVR-C rilascio sottotensione 24-30V AC/DC per interruttori XT2-XT4

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066403R1
Cod. Produttore 1SDA066403R1
Cod. EAN 8015644003135

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 24-30 VAC/DC
  • Tipo: UVR-C XT2-XT4 W
  • Applicazione: Interruttori TMAX XT
  • Funzione: Rilascio sottotensione
  • Compatibilità: XT2, XT4
  • Materiali: Poliammide, PET, Acciaio
  • Potenza nominale: 220-240 VAC / 220-250 VDC
  • Serie: Accessories for Tmax XT

Descrizione del prodotto

Il dispositivo UVR-C XT2-XT4 W 24-30 VAC/DC è un sganciatore di minima tensione cablato, progettato per interruttori estraibili delle serie XT2 e XT4. È adatto per il collegamento elettrico su tensioni di alimentazione sia in corrente alternata che continua (AC/DC) con un range da 24 a 30 volt. Questo accessorio è compatibile con disgiuntori e permette un controllo affidabile della tensione minima, garantendo la protezione e la sicurezza dell'impianto elettrico. Il design modulare consente un'installazione semplice e un'integrazione ottimale con gli interruttori della gamma Tmax XT. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: UNDERVOLTAGE RELEASE WIRED 24...30V AC-DC FOR WITHDRAWABLE CIRCUIT-BREAKER XT2-XT4

Caratteristiche tecniche

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

adatto per disgiuntore

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 30 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 30 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 30 V

Serie

Accessories for Tmax XT

UVR-C rilascio sottotensione 24-30V AC/DC per interruttori XT2-XT4