› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

UVR-C rilascio sottotensione 24-30V AC/DC per interruttori Tmax XT1-XT4

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066396R1
Cod. Produttore 1SDA066396R1
Cod. EAN 8015644692537

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 24-30 VAC/DC
  • Tipo rilascio: Undervoltage Release
  • Compatibilità: Tmax XT1..XT4
  • Funzione: Apertura/Chiusura circuito
  • Durata di vita: 20 anni
  • Materiali principali: Acciaio, Polietilene, Poliamide
  • Certificazioni: RoHS II, REACH
  • Serie: Accessories for Tmax XT

Descrizione del prodotto

UVR-C XT1..XT4 è uno sganciatore di minima tensione adatto per interruttori della serie Tmax XT1, XT2, XT3 e XT4, disponibile sia in versione cablata che non cablata. Questo dispositivo è progettato per funzionare con tensioni di azionamento da 24 a 30 VAC/DC, compatibile sia con tensione alternata che continua (AC/DC). Il prodotto è indicato per l'azionamento ritardato e non dispone di contatti normalmente chiusi o aperti, essendo un accessorio specifico per il controllo e la protezione degli interruttori automatici. La sua installazione è semplice e si integra perfettamente con i disgiuntori della serie Tmax XT, garantendo affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche industriali e civili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: UNDERVOLTAGE RELEASE WIRED 24...30V AC-DC FOR C.BREAKER FIXED-PLUG-IN XT1..XT4

Caratteristiche tecniche

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

adatto per disgiuntore

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 30 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 30 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 30 V

Serie

Accessories for Tmax XT

UVR-C rilascio sottotensione 24-30V AC/DC per interruttori Tmax XT1-XT4