› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

UVR-C Accessorio Interruttore Protezione Sottotensione 220-240V AC Industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066399R1
Cod. Produttore 1SDA066399R1
Cod. EAN 8015644003098

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 220-240 V AC
  • Voltaggio nominale DC: 220-250 V DC
  • Tipo: rilascio sottotensione cablato
  • Applicazione: interruttori Tmax XT1..XT4
  • Funzione: apertura/chiusura circuito
  • Durata nominale: 20 anni
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Peso: 0,236 kg

Descrizione del prodotto

UVR-C XT1..XT4 F/P 220-240VAC-220-2 è un dispositivo di sgancio di minima tensione, disponibile sia cablato che non cablato, progettato per l'installazione su interruttori della serie Tmax XT1, XT2, XT3 e XT4. Questo accessorio è adatto per disgiuntori e funziona con una tensione di azionamento AC/DC compresa tra 220 e 240 V. Il suo design consente un collegamento elettrico versatile, con un'esecuzione del collegamento classificata come "Altro". Il dispositivo non presenta contatti normalmente chiusi o normalmente aperti, né contatti di commutazione, ed è indicato per applicazioni di rilascio sottotensione ritardato. La struttura è compatibile con la serie di accessori per Tmax XT, garantendo un'integrazione efficiente e affidabile nei sistemi elettrici di protezione e controllo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: UNDERVOLTAGE RELEASE WIRED 220...240V AC-220...250V DC FOR C.BREAKER FIXED-PLUG-IN XT1..XT4

Caratteristiche tecniche

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

adatto per disgiuntore

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

220 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

220 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

220 ... 250 V

Serie

Accessories for Tmax XT

UVR-C Accessorio Interruttore Protezione Sottotensione 220-240V AC Industriali