›

UVD T1-T6 XT1-XT4 ritardo elettronico 24-30V AC/DC montaggio guida DIN

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA051357R1
Cod. Produttore 1SDA051357R1
Cod. EAN 8015644517786

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24..30V AC-DC
  • Funzione: Ritardo elettronico
  • Applicazione: Rilascio sottotensione
  • Compatibilità: T1..T6, XT1..XT4
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Tipo ritardo: Temporizzato elettronico
  • Utilizzo: Accessorio per interruttori

Descrizione del prodotto

Ritardatore elettronico progettato per l'installazione su guida DIN EN 50022 secondo norme DIN 43880. Compatibile con interruttori di potenza delle serie Emax, Tmax, Tmax XT, Formula Air e Megamax HF/HF2, garantisce un controllo preciso del tempo di apertura con regolazione variabile da 0,5 a 3 secondi tramite cavallotti tra i morsetti. Alimentabile sia in corrente continua (24-60 V) sia in corrente alternata (110-250 V), offre flessibilità di utilizzo in diversi impianti elettrici. Il dispositivo è facile da installare e rimuovere grazie al sistema a scatto (click) e si caratterizza per l'affidabilità e la compatibilità con sistemi di protezione avanzati ABB. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: ELECTRONIC TIME DELAY 24...30V AC-DC FOR UNDERVOLTAGE RELEAS T1..T6-XT1..XT4

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

30 V

Serie

Accessories for Tmax XT

UVD T1-T6 XT1-XT4 ritardo elettronico 24-30V AC/DC montaggio guida DIN