Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Tubi fluo /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OST8UVC55
Cod. Produttore
T8UVC55
Cod. EAN
4058075502680

Informazioni di prodotto

UVC T8 LAMPS 55 W G13

Documentazione tecnica

Lampade germicide. Caratteristiche prodotto: Radiazione UV-C a 254 nm. Vantaggi prodotto: Disinfezione efficiente e sostenibile senza prodotti chimici. Ridotto contenuto di mercurio. Senza ozono. Lunga durata (10.800 h) grazie al rivestimento speciale. Aree applicative: Purificazione dell'aria. Purificazione dell'acqua. Sterilizzazione delle superfici.

tipo di radiazione UV

UV-C

adatto per la disinfezione dell'aria

adatto per la disinfezione dell'acqua

adatto per applicazioni mediche

lunghezza totale

893.0 mm

diametro

25.5 mm

forma della lampada

tubo con basamento su due lati

base

G13

potenza della lampada

55 W

tensione della lampada

83 V

posizione di accensione

a scelta

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

55 kWh

durata di vita nominale media

10800 h

contenuto di mercurio

2.5 mg

Serie

UVC_T8_LAMPS