Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEB-TC550
Cod. Produttore
B-TC550
Cod. EAN
8016692808765

Informazioni di prodotto

UTENSILE OLEODINAMICO A BATTERIA TRANCIAFUNI, A PISTOLA, ADATTO PER CONDUTTORI E FUNI IN Cu, Al, ALDREY, ACCIAIO E ALLUMINIO-ACCIAIO CON Ø MAX 55MM
Descrizione del produttore: L’utensile oleodinamico a batteria B-TC550 è adatto a tagliare conduttori e funi in rame, alluminio, aldrey, acciaio e alluminio-acciaio con diametro massimo di 55 mm. La sua testa, fornita di lame in acciaio speciale ad elevata resistenza, è apribile per consentire il taglio rapido di cavi passanti. La rotazione di 330° permette di adattare la tranciafuni alle varie modalità di impiego. Una valvola di massima pressione controlla l’esecuzione del taglio per garantire maggiore sicurezza. Silenziosa e maneggevole, la tranciafuni B-TC550 ha un compatto design a pistola ed è dotata di un’impugnatura ergonomica per garantire alti livelli di comfort anche in caso di utilizzo prolungato. Le luci LED illuminano la zona di lavoro. Per migliorare l’esperienza di impiego, l’utensile è fornito di un sistema di aggancio automatico della batteria ricaricabile con pulsante di controllo. La tecnologia SMARTOOL permette di visualizzare e scaricare i dati registrati, garantendo un completo supporto digitale.

Adatto per il diametro max. del cavo

55 mm

Adatto per treccia in filo d'acciaio

lunghezza totale

441 mm

esecuzione/azionamento

A batteria-idraulico

Adatto per conduttori massicci

adatto per conduttore multifilare

Design dell'impugnatura

Bicomponente

con protezione dagli impatti

ganasce taglienti sostituibili