Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati per alta tensione /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE5116660500
Cod. Produttore
5116660500
Cod. EAN
8016692553412

Informazioni di prodotto

  • Sezione max cavo: 6 mm²
  • Tipo utensile: tranciacavi manuale
  • Materiali: rame e alluminio
  • Manici: ergonomici
  • Uso: taglio rapido e agile
  • Serie: CE5116660500
  • Applicazioni: conduttori passanti
  • Struttura: manici telescopici
Utensile tranciacavi manuale progettato per il taglio preciso di cavi elettrici con sezioni fino a 6 mm². Realizzato con materiali resistenti per garantire durata e affidabilità, è adatto al taglio di conduttori multifilari. Il meccanismo di azionamento a due mani assicura un’azione sicura e controllata, ideale per interventi di installazione elettrica. Le impugnature ergonomiche offrono comfort durante l’uso prolungato, facilitando operazioni di taglio efficienti senza affaticare l’operatore. Questo strumento è indicato per professionisti del settore elettrico che necessitano di un utensile robusto e funzionale per la lavorazione di cavi elettrici. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Gli utensili meccanici da taglio permettono di tagliare con rapidità e agilità conduttori passanti con il semplice esercizio della forza manuale. Sono a catalogo anche utensili con manici telescopici per impieghi più gravosi. Le tranciacavi e gli utensili da taglio sono disponibili in vari modelli per soddisfare le applicazioni con cavi di rame e alluminio di differenti diametri.

Adatto per il diametro max. del cavo

25,4 mm

lunghezza totale

800 mm

esecuzione/azionamento

Meccanico a due mani

adatto per conduttore multifilare

Design dell'impugnatura

Monocomponente

Produttore

Utensile tranciacavi manuale sez. 6-500mmq alta tensione