Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEB-TC400ND-SC
Cod. Produttore
B-TC400ND-SC
Cod. EAN
8051316128881

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 400 V
  • Taglio cavi: preciso e rapido
  • Alimentazione: batteria integrata
  • Portatile e ergonomico
  • Robusto e affidabile
  • Uso: installazione elettrica
  • Autonomia: senza alimentazione diretta
  • Serie: CEB-TC400ND-SC

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Utensile tranciacavi a batteria progettato per garantire prestazioni elevate e facilità d'uso in ambito elettrico. Questo strumento è ideale per il taglio preciso e rapido di cavi di varie dimensioni, offrendo una soluzione efficiente e portatile per gli operatori del settore. La batteria integrata assicura autonomia e libertà di movimento, rendendo l'utensile adatto a interventi in diverse condizioni di lavoro senza necessità di alimentazione diretta. La robustezza e l'affidabilità caratterizzano questo tranciacavi, che si distingue per la sua ergonomia e la capacità di migliorare la produttività nelle operazioni di installazione e manutenzione elettrica.

Adatto per il diametro max. del cavo

40 mm

lunghezza totale

466 mm

esecuzione/azionamento

A batteria-idraulico

adatto per conduttore a filo sottile

Adatto per conduttori massicci

adatto per conduttore multifilare

Design dell'impugnatura

Bicomponente

con protezione dagli impatti

ganasce taglienti sostituibili

Produttore

UTENSILE TRANCIACAVI A BATTERIA MA

€ 2712,50 x 1 pz.
(pz.)