Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEB-TC950
Cod. Produttore
B-TC950
Cod. EAN
8016692806228

Informazioni di prodotto

  • Taglio max cavi: 95 mm
  • Lame in acciaio speciale
  • Rotazione testa: 335°
  • Valvola di massima pressione
  • Impugnatura ergonomica
  • Luci LED integrate
  • Sistema aggancio batteria
  • Serie: CEB-TC950

Certificazioni e Dichiarazioni

Utensile oleodinamico da taglio a batteria progettato per sezionare con precisione conduttori in rame, alluminio e cavi telefonici fino a un diametro massimo di 95 mm. Dotato di una testina di taglio idraulica con elettropompa e lame superiori e inferiori sostituibili, garantisce un taglio potente e affidabile grazie alla pressione operativa di 900 bar. L’avanzamento a doppia velocità consente una rapida posizione della lama seguita da una fase di taglio più lenta e controllata, assicurando efficienza e sicurezza. L’utensile è alimentato da batterie ricaricabili al litio da 18 V con capacità di 2,0 o 5,2 Ah, facilmente sostituibili tramite un sistema di sgancio rapido. La testa rotante permette di adattare la posizione di lavoro per il massimo comfort dell’operatore. È dotato di illuminazione LED ad alta luminosità per agevolare le operazioni in ambienti poco illuminati. La struttura è robusta e completamente sigillata, richiedendo una manutenzione minima, con allarme acustico che segnala la necessità di interventi di manutenzione programmata. Progettato esclusivamente per uso professionale, questo utensile garantisce prestazioni elevate, sicurezza e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: L’utensile oleodinamico a batteria B-TC950 è adatto a tagliare conduttori, cavi in rame e in alluminio e cavi telefonici con diametro massimo di 95 mm. La sua testa, fornita di lame in acciaio speciale ad elevata resistenza, è apribile per consentire il taglio rapido di cavi passanti. La rotazione di 335° permette di adattare la tranciacavi alle varie modalità di impiego. Una valvola di massima pressione controlla l’esecuzione del taglio per garantire maggiore sicurezza. Silenziosa e maneggevole, la tranciacavi B-TC950 ha un compatto design a pistola ed è dotata di un’impugnatura ergonomica per garantire alti livelli di comfort anche in caso di utilizzo prolungato. Le luci LED illuminano la zona di lavoro. Per migliorare l’esperienza di impiego, l’utensile è fornito di un sistema di aggancio automatico della batteria ricaricabile con pulsante di controllo. La tecnologia SMARTOOL permette di visualizzare e scaricare i dati registrati, garantendo un completo supporto digitale.

Adatto per il diametro max. del cavo

95 mm

testina di taglio sostituibile

lunghezza totale

518 mm

esecuzione/azionamento

Testa di taglio idraulica con elettropompa

adatto per conduttore a filo sottile

Adatto per conduttori massicci

adatto per conduttore multifilare

Design dell'impugnatura

Bicomponente

con protezione dagli impatti

ganasce taglienti sostituibili

Produttore

Tranciacavi a batteria oleodinamico Ø95 mm con testa rotante e LED