Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati per alta tensione /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEPC1
Cod. Produttore
PC1
Cod. EAN
8016692553887

Informazioni di prodotto

  • Diametro tubi: 6-42 mm
  • Tipo: Utensile taglia tubi
  • Materiale: Per tubi rigidi
  • Classe ETIM: EC000148
  • Serie: CEPC1
  • Applicazione: Taglio tubi
  • Dimensioni compatte:
  • Uso professionale: Consigliato
Utensile taglia tubi rigidi progettato per tagliare tubi in plastica con diametro da 6 a 42 mm. Realizzato con materiali resistenti per garantire precisione e durata nel tempo, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un taglio netto e pulito. La struttura ergonomica facilita l’uso prolungato, assicurando comfort e sicurezza durante l’operazione. Questo strumento è specificamente indicato per il taglio di tubi in plastica, non adatto per acciaio, alluminio o rame. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: UTENSILE TAGLIA TUBI RIGIDI 6-42MMPC1 CEMBRE SPA Classe Etim: EC000148 - Taglia tubi

lunghezza

192 mm

adatto per plastica

diametro del tubo

6 ... 42 mm

Produttore

Utensile taglia tubi rigidi 6-42 mm per uso manuale