› Utensili › Utensili Manuali › Spellafili

Utensile spellafili auto-regolante ZUB SLICER NO16-35 per cablaggio elettrico

Cod. Rexel WD9201430000
Cod. Produttore 9201430000
Cod. EAN 4032248430314

Informazioni principali

  • Serie: ZUB
  • Tensione: Non specificata
  • Corrente: Non applicabile
  • Protezione: Non indicata
  • Dimensioni: Non fornite
  • Certificazioni: Non menzionate
  • Funzione: Spellafili auto-regolante
  • Uso: Spellatura conduttori

Descrizione del prodotto

Affilato e preciso, questo utensile è progettato per il taglio e la preparazione di cavi elettrici con sezione longitudinale di 1 mm. La sua struttura garantisce un controllo ottimale durante l’operazione, assicurando un isolamento perfettamente asportato senza danneggiare i conduttori. Ideale per applicazioni elettriche professionali, offre affidabilità e durata nel tempo, facilitando il lavoro di installatori e tecnici del settore. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Utensile spellafili con auto-regolazione automatica per la spellatura precisa e veloce dei conduttori.

Caratteristiche tecniche

isolato

peso

3 g

lunghezza

115 mm

sezione longitudinale

Design dell'impugnatura

Altro

Utensile spellafili auto-regolante ZUB SLICER NO16-35 per cablaggio elettrico