› Utensili › Utensili Manuali › Utensili Isolati per alta tensione

Utensile spellafili auto-regolante per installazioni elettriche

Cod. Rexel WD1338800000
Cod. Produttore 1338800000
Cod. EAN 4050118143331

Informazioni principali

  • Serie: CS 30-20
  • Tensione: non specificata
  • Funzione: spellafili automatica
  • Regolazione: auto-regolante
  • Uso: conduttori elettrici
  • Velocità: spellatura veloce
  • Precisione: spellatura precisa
  • Tipo: utensile manuale

Descrizione del prodotto

CS 30-20 è un materiale elettrico progettato per applicazioni specifiche che richiedono precisione e affidabilità. Caratterizzato da una sezione longitudinale pari a 1, questo prodotto garantisce prestazioni costanti senza la necessità di regolazioni di profondità di intaglio o di lunghezza di asportazione dell’isolamento. La sua struttura è pensata per facilitare l’installazione e assicurare una connessione sicura nei sistemi elettrici, rendendolo una scelta ideale per professionisti del settore che cercano efficienza e qualità. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Utensile spellafili con auto-regolazione automatica per la spellatura precisa e veloce dei conduttori.

Caratteristiche tecniche

isolato

con tagliafilo

peso

150 g

lunghezza

176 mm

sezione longitudinale

Design dell'impugnatura

Bicomponente

Rivestimento della maniglia

Impugnatura in plastica

sezione zona di asportazione isolamento

0,05 ... 0,75 mm²

Utensile spellafili auto-regolante per installazioni elettriche