Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Tranciatura e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEHB23
Cod. Produttore
HB23
Cod. EAN
8051316073747

Informazioni di prodotto

  • Tipo: spelafili
  • Taglio: circolare
  • Diametro: variabile
  • Serie: CEHB23
  • Uso: professionale
  • Materiale: robusto
  • Precisione: alta
  • Applicazione: cavi elettrici
Spelafili con taglio circolare progettato per garantire precisione e facilità d'uso nel settore elettrico. Dotato di lama intercambiabile e profondità di intaglio regolabile, consente un taglio netto e sicuro dei cavi con sezione longitudinale rotonda. Lo strumento è ideale per operazioni di sfilatura di cavi con diametro compreso tra 27 e 35 mm, offrendo versatilità e affidabilità grazie alla qualità dei materiali e al design ergonomico. Perfetto per elettricisti professionisti che necessitano di un utensile resistente e performante per lavori di installazione e manutenzione elettrica. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Gli spelacavi rappresentano una soluzione essenziale per garantire una rimozione precisa e sicura del materiale isolante dai cavi. Grazie all’utilizzo di utensili meccanici e pistole appositamente progettate per la spellatura dei cavi, è possibile eliminare l’isolamento con pochi e rapidi movimenti manuali, evitando il rischio di danneggiamento o strefolatura dei fili interni. La precisione nella spellatura è fondamentale per mantenere l'integrità del cavo e assicurare una connessione elettrica sicura ed efficiente.

Questi utensili spelacavi sono disponibili in una vasta gamma di design, formati e dimensioni, per adattarsi alle diverse esigenze di spellatura dei cavi. Che si tratti di cavi di piccolo diametro o di conduttori più grandi, gli strumenti offrono la massima versatilità e garantiscono la rimozione di materiale isolante di differente spessore con facilità. La varietà di modelli consente di scegliere lo spelacavi ideale per ogni applicazione, ottimizzando il processo di spellatura e migliorando la produttività in ogni ambiente di lavoro.

Grazie alla loro robustezza e affidabilità, gli utensili spelacavi assicurano performance di alto livello nel lungo termine, rendendoli uno strumento indispensabile per elettricisti e professionisti del settore.

sezione longitudinale

taglio rotondo

profondità di intaglio regolabile

lama intercambiabile

diametro zona di asportazione isolamento

4 ... 70 mm

Produttore

Spelafili taglio circolare diametro 8-35mm utensile manuale professionale