Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati per alta tensione /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEHB15
Cod. Produttore
HB15
Cod. EAN
8051316037749

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavi: 0,2-6,0 mm²
  • Lunghezza spelatura: 6-15 mm
  • Taglio conduttori: fino a 2,5 mm²
  • Regolazione forza: automatica
  • Tipo utensile: spelafili
  • Serie: CEHB15
  • Uso: spelatura automatica
  • Quantità consigliata: 60
Utensile spelafili progettato per cavi con sezione da 0,2 mm², dotato di profondità di intaglio e lunghezza di asportazione dell’isolamento regolabili. Realizzato con materiali resistenti, garantisce precisione e facilità d’uso nelle operazioni di preparazione dei cavi elettrici, assicurando un taglio pulito e sicuro dell’isolante senza danneggiare il conduttore interno. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono alta affidabilità e controllo nella lavorazione dei fili. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Pinza per spelatura automatica HB15 Regolazione automatica della forza di spelatura in base alla sezione del cavo; Per cavi da 0,2 a 6,0 mm². lunghezza di spelatura regolabile da 6 a15 mm. Taglio conduttori fino a 2,5 mm².

isolato

con tagliafilo

taglio rotondo

profondità di intaglio regolabile

lunghezza di asportazione isolamento regolabile

Design dell'impugnatura

Bicomponente

Produttore

Utensile spelafili automatico per cavi 0,2-6 mm² CEHB15 isolamento alta tensione