› Utensili › Utensili Manuali › Utensili Isolati per alta tensione

Utensile spelafili versatile cavi 0,2-6 mm² per elettricisti

Cod. Rexel CEHB8
Cod. Produttore HB8
Cod. EAN 8016692553597

Informazioni principali

  • Sezione cavi: 0,2-6 mm²
  • Tipo cavi: isolati PVC
  • Funzione: spelafili
  • Serie: CEHB8
  • Uso: manuale
  • Materiale: metallo resistente
  • Applicazione: elettrica
  • Precisione: alta

Descrizione del prodotto

Utensile spelafili progettato per cavi con sezione di 0,2 mm², ideale per operazioni di sfilatura precise e sicure nel settore elettrico. Realizzato con materiali resistenti per garantire durata e affidabilità durante l'uso professionale. Questo strumento è indispensabile per elettricisti e tecnici che necessitano di un attrezzo efficiente per preparare i cavi in modo rapido e senza danneggiare il conduttore interno. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Utensile spelafili per cavi isolati in PVC da 0,2 a 6 mm²

Caratteristiche tecniche

con tagliafilo

taglio rotondo

lunghezza di asportazione isolamento regolabile

Design dell'impugnatura

Monocomponente

sezione zona di asportazione isolamento

0,25 ... 6 mm²

Utensile spelafili versatile cavi 0,2-6 mm² per elettricisti