› Utensili › Utensili Manuali › Utensili Isolati per alta tensione

Spelafili utensile per cavi isolati 0,25-6 mm² uso elettrico

Cod. Rexel CEHB5
Cod. Produttore HB5
Cod. EAN 8016692554457

Informazioni principali

  • Sezione cavi: 0,25-6 mm²
  • Isolamento: PVC
  • Tipo utensile: Spelafili
  • Serie: CEHB5
  • Uso: Per cavi isolati
  • Precisione taglio: Alta
  • Materiale: Acciaio resistente
  • Applicazione: Elettrica

Descrizione del prodotto

Utensile spelafili progettato per cavi con sezione da 0,2 mm², ideale per operazioni di sfilacciatura precise e sicure. Questo strumento garantisce un'ottima maneggevolezza e affidabilità durante l'uso, rendendolo perfetto per lavori elettrici che richiedono attenzione al dettaglio e cura nella preparazione dei cavi. La sua costruzione è pensata per facilitare la rimozione dell'isolamento senza danneggiare il conduttore interno, assicurando così prestazioni elevate e durata nel tempo. Adatto per elettricisti e professionisti del settore elettrico che necessitano di uno strumento efficiente e preciso per la lavorazione di fili sottili. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Utensile spelafili per cavi isolati in PVC da 0,25 a 6 mm²

Caratteristiche tecniche

isolato

con tagliafilo

taglio rotondo

Design dell'impugnatura

Monocomponente

zona di asportazione isolamento AWG

10 ... 22

sezione zona di asportazione isolamento

0,25 ... 6 mm²

Spelafili utensile per cavi isolati 0,25-6 mm² uso elettrico