› Utensili › Utensili Manuali › Utensili Isolati per alta tensione

Utensile multifunzionale spela comprime taglia 0,2-6 mm² per elettricisti

Cod. Rexel CEHB7
Cod. Produttore HB7
Cod. EAN 8016692553580

Informazioni principali

  • Sezioni cavi: 0,2 - 6 mm²
  • Funzioni: spela, comprime, taglia
  • Tipo utensile: multifunzione
  • Applicazione: cavi elettrici
  • Serie: CEHB7
  • Uso: professionale
  • Dimensioni compatte: sì
  • Materiale: resistente

Descrizione del prodotto

Utensile multifunzione progettato per spelare, comprimere e tagliare sezioni di cavi elettrici. Ideale per interventi su materiali elettrici grazie alla sua versatilità e precisione, garantisce una lavorazione efficiente e sicura delle connessioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata e affidabilità nell'uso professionale. Perfetto per tecnici e installatori che necessitano di uno strumento pratico e funzionale per la gestione di cavi e fili elettrici. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Utensile multifunzionale spela, comprime, e taglia. sez. 0,2 - 6 mm²

Caratteristiche tecniche

isolato

con tagliafilo

taglio rotondo

Design dell'impugnatura

Monocomponente

zona di asportazione isolamento AWG

10 ... 22

sezione zona di asportazione isolamento

0,25 ... 6 mm²

Utensile multifunzionale spela comprime taglia 0,2-6 mm² per elettricisti