Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati per alta tensione /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEHB11
Cod. Produttore
HB11
Cod. EAN
8016692600512

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Utensile sguainacavi
  • Per cavi: 2,5-6 mm²
  • Lunghezza spelatura: 8,5 mm
  • Applicazione: Fotovoltaico
  • Serie: CEHB11
Utensile sguainacavi progettato specificamente per cavi fotovoltaici, caratterizzato da un design compatto e funzionale che permette una sguainatura precisa e sicura. Realizzato con materiali resistenti per garantire durata nel tempo, consente un utilizzo agevole senza la necessità di regolazioni complesse. Ideale per applicazioni elettriche nel settore fotovoltaico, facilita il lavoro degli operatori migliorando l’efficienza e la qualità dell’installazione dei cavi. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: Per cavi isolati per fotovoltaico da 2,5 a 6 mm2 lunghezza spelatura 8,5 mm

sezione zona di asportazione isolamento

2,5 ... 6 mm²

Produttore

Utensile sguainacavi fotovoltaici 2,5-6 mm² spelatura 8,5 mm