Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEHT-TC051Y
Cod. Produttore
HT-TC051Y
Cod. EAN
8016692555645

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Oleodinamico
  • Diametro max taglio: 50 mm
  • Lame: Acciaio speciale
  • Rotazione testa: 90°
  • Sistema: Due velocità
  • Manico: Ritorno automatico
  • Sicurezza: Valvola pressione max
  • Serie: HT-TC051Y

Certificazioni e Dichiarazioni

Utensile oleodinamico per il taglio di conduttori in rame, alluminio e cavi rinforzati in acciaio-alluminio (ACSR) con diametro massimo di taglio di 50 mm. Progettato per garantire elevate prestazioni grazie a una doppia velocità di avanzamento delle lame: una fase rapida per l’avvicinamento al conduttore e una più lenta e potente per il taglio preciso. Dotato di lame sostituibili e testina di taglio apribile, consente un facile inserimento e posizionamento del conduttore. L’utensile è azionato manualmente con leva oleodinamica, con impugnature ergonomiche antiscivolo e una testa rotante a 180° per facilitare l’operatività in spazi ristretti. La presenza di una valvola di sicurezza limita la pressione massima di esercizio a 700 bar, assicurando un utilizzo sicuro e affidabile. Il prodotto è robusto, completamente sigillato e richiede una manutenzione minima, con raccomandazione di utilizzo di olio idraulico ENI ARNICA ISO 32 o equivalenti. Il peso contenuto di 4,7 kg e le dimensioni compatte ne facilitano il trasporto e l’uso in cantiere. Ideale per professionisti del settore elettrico che necessitano di uno strumento efficiente e durevole per il taglio di cavi elettrici di media sezione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: L’utensile oleodinamico HT-TC051Y è adatto a tagliare conduttori e funi in rame, alluminio, aldrey, acciaio e alluminio-acciaio con diametro massimo di 50 mm. La sua testa, fornita di lame in acciaio speciale ad elevata resistenza, è apribile per consentire il taglio rapido di cavi passanti. La rotazione di 90° permette di adattare la tranciafuni alle varie modalità di impiego. Leggera e maneggevole, la tranciafuni HT-TC051Y è dotata di un sistema oleodinamico a due velocità per rendere più agile e rapida l’esecuzione dei tagli e di un’impugnatura ergonomica per garantire alti livelli di comfort. È provvista anche di un manico mobile a ritorno automatico con apertura angolare limitata per consentire di eseguire il taglio con un solo movimento. Per una maggiore sicurezza, presenta una valvola di massima pressione e un dispositivo manuale per lo scarico rapido della pressione.

Adatto per il diametro max. del cavo

50 mm

Adatto per treccia in filo d'acciaio

testina di taglio sostituibile

lunghezza totale

503 mm

esecuzione/azionamento

Manuale-idraulico

adatto per conduttore a filo sottile

Adatto per conduttori massicci

adatto per conduttore multifilare

Design dell'impugnatura

Monocomponente

ganasce taglienti sostituibili

Produttore

Utensile oleodinamico tranciafuni 50mm taglio cavi professionale