Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEHT-TC026Y
Cod. Produttore
HT-TC026Y
Cod. EAN
8016692555638

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Oleodinamico
  • Diametro max taglio: 25 mm
  • Materiali tagliati: Rame, acciaio
  • Testa apribile:
  • Rotazione testa: 180°
  • Velocità: Doppia
  • Manico: Ritorno automatico
  • Serie: HT-TC026Y

Certificazioni e Dichiarazioni

Utensile oleodinamico tranciafuni HT-TC026Y, ideale per il taglio di conduttori e funi in rame, alluminio, aldrey, acciaio e alluminio-acciaio, oltre a tondi in acciaio fino a un diametro massimo di 25 mm. Progettato per garantire massima efficienza grazie alla doppia velocità di avanzamento delle lame: una rapida di avvicinamento e una più lenta e precisa di taglio, con commutazione automatica. Dotato di valvola di massima pressione per la sicurezza operativa, la cui taratura può essere verificata tramite apposito manometro MPC1 disponibile su richiesta. Costruito con materiali robusti e affidabili, è munito di lame con ganasce taglienti sostituibili e testina di taglio facilmente apribile per il posizionamento del conduttore. L’utensile è adatto al taglio di conduttori massicci e funi in filo d’acciaio, con azionamento manuale oleodinamico che garantisce precisione e facilità d’uso. Dimensioni compatte e peso contenuto (3,35 kg) ne facilitano la maneggevolezza, mentre la testa rotante a 180° permette di operare in spazi ristretti con comodità. È consigliato l’uso di olio idraulico ENI ARNICA ISO 32 o SHELL TELLUS S2 V 32 o equivalenti per mantenere ottime prestazioni e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: L’utensile oleodinamico HT-TC026Y è adatto a tagliare conduttori, funi in rame, alluminio, aldrey, acciaio e alluminio-acciaio e tondi in acciaio con diametro massimo di 25 mm. La sua testa, fornita di lame in acciaio speciale ad elevata resistenza, è apribile per consentire il taglio rapido di cavi passanti. La rotazione di 180° permette di adattare la tranciafuni alle varie modalità di impiego. Leggera e maneggevole, la tranciafuni HT-TC026Y è dotata di un sistema oleodinamico a due velocità per rendere più agile e rapida l’esecuzione dei tagli e di un’impugnatura ergonomica per garantire alti livelli di comfort. È provvista anche di un manico mobile a ritorno automatico con apertura angolare limitata per permettere di eseguire il taglio con un solo movimento. Per una maggiore sicurezza, presenta una valvola di massima pressione e un dispositivo manuale per lo scarico rapido della pressione.

Adatto per il diametro max. del cavo

25 mm

Adatto per treccia in filo d'acciaio

testina di taglio sostituibile

lunghezza totale

394,5 mm

esecuzione/azionamento

Manuale-idraulico

Adatto per conduttori massicci

Design dell'impugnatura

Monocomponente

ganasce taglienti sostituibili

Produttore

Utensile oleodinamico tranciafuni 25mm taglio cavi e funi