Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEHT-TC055
Cod. Produttore
HT-TC055
Cod. EAN
8016692553634

Informazioni di prodotto

  • Taglio max 50 mm diametro
  • Lame in acciaio speciale
  • Rotazione testa 330°
  • Sistema oleodinamico 2 velocità
  • Impugnatura ergonomica
  • Valvola massima pressione
  • Scarico pressione manuale rapido
  • Serie HT-TC055
Utensile oleodinamico tranciafuni modello HT-TC055, progettato per il taglio di cavi e funi con diametro esterno massimo indicato nella tabella tecnica. È dotato di una valvola di massima pressione per garantire la sicurezza durante l’uso. L’utensile presenta due velocità di avanzamento: una rapida per l’avvicinamento delle lame e una più lenta per il taglio preciso. Il manico fisso ruota automaticamente tra tre posizioni fondamentali: riposo, rilascio della pressione e lavoro, consentendo un controllo semplice e sicuro dell’operazione di taglio. Le lame sono sostituibili e la testa dell’utensile può ruotare di 330° per facilitare l’accesso e l’ergonomia durante l’utilizzo. L’utensile è robusto, richiede poca manutenzione e deve essere utilizzato con olio idraulico specifico ENI ARNICA ISO 32 o equivalente. È indicato per il taglio di treccia in filo d’acciaio, conduttori massicci e multifilari, con ganasce taglienti sostituibili e testina di taglio intercambiabile. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: L’utensile oleodinamico HT-TC055 è adatto a tagliare conduttori e funi in rame, alluminio, aldrey, acciaio e alluminio-acciaio con diametro massimo di 50 mm. La sua testa, fornita di lame in acciaio speciale ad elevata resistenza, è apribile per consentire il taglio rapido di cavi passanti. La rotazione di 330° permette di adattare la tranciafuni alle varie modalità di impiego. Compatta e maneggevole, la tranciafuni HT-TC055 ha un solido e resistente design per sopportare forti sollecitazioni. È dotata di un sistema oleodinamico a due velocità per rendere più agile e rapida l’esecuzione dei tagli e di un’impugnatura ergonomica per garantire alti livelli di comfort. Per una maggiore sicurezza, presenta una valvola di massima pressione e un dispositivo manuale per lo scarico rapido della pressione.

Adatto per il diametro max. del cavo

55 mm

Adatto per treccia in filo d'acciaio

testina di taglio sostituibile

lunghezza totale

595 mm

esecuzione/azionamento

Manuale-idraulico

Adatto per conduttori massicci

adatto per conduttore multifilare

Design dell'impugnatura

Monocomponente

ganasce taglienti sostituibili

Produttore

Utensile oleodinamico tranciafuni 55mm taglio cavi industriale