Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEHT-TC065
Cod. Produttore
HT-TC065
Cod. EAN
8016692553641

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Utensile oleodinamico
  • Diametro max taglio: 65 mm
  • Lame: Acciaio speciale
  • Rotazione testa: 90°
  • Sistema: Oleodinamico a due velocità
  • Manico: Mobile a ritorno automatico
  • Sicurezza: Valvola massima pressione
  • Serie: CEHT-TC065

Certificazioni e Dichiarazioni

Utensile oleodinamico tranciacavi progettato per il taglio di cavi in rame, alluminio e cavi telefonici con diametro massimo di 65 mm. Dotato di un sistema a doppia velocità che consente un rapido avvicinamento delle lame e una più lenta e precisa fase di taglio, garantendo efficienza e sicurezza nell'operazione. La pressione nominale di esercizio è di 700 bar, mentre le lame sono sostituibili per mantenere sempre alte prestazioni. L'utensile è fornito di valvola di massima pressione e può essere utilizzato esclusivamente con oli specifici ENI ARNICA ISO 32 o SHELL TELLUS TX 32 o equivalenti. La testa ruotabile di 320° permette un'agevole operatività in diverse posizioni di lavoro. È robusto, richiede una manutenzione minima e deve essere conservato nella sua sacca di tela protettiva per evitare danni e polvere. Non è adatto al taglio di conduttori in acciaio o trefoli in filo d'acciaio. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: L’utensile oleodinamico HT-TC051 è adatto a tagliare conduttori, cavi in rame e in alluminio e cavi telefonici con diametro massimo di 65 mm. La testa, fornita di lame in acciaio speciale ad elevata resistenza, è apribile per consentire il taglio rapido di cavi passanti. La rotazione di 90° permette di adattare la tranciacavi alle varie modalità di impiego. Leggera e maneggevole, la tranciacavi HT-TC051 è dotata di un sistema oleodinamico a due velocità per rendere più agile e rapida l’esecuzione dei tagli e di un’impugnatura ergonomica per garantire alti livelli di comfort. È provvista anche di un manico mobile a ritorno automatico con apertura angolare limitata per permettere di eseguire il taglio con un solo movimento. Per una maggiore sicurezza, presenta una valvola di massima pressione e un dispositivo manuale per lo scarico rapido della pressione.

Adatto per il diametro max. del cavo

65 mm

testina di taglio sostituibile

lunghezza totale

523 mm

esecuzione/azionamento

Manuale-idraulico

Adatto per conduttori massicci

adatto per conduttore multifilare

Design dell'impugnatura

Monocomponente

ganasce taglienti sostituibili

Produttore

Utensile oleodinamico tranciacavi 65 mm taglio cavi professionale