Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEHT-TC0851
Cod. Produttore
HT-TC0851
Cod. EAN
8016692553658

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Oleodinamico
  • Diametro max taglio: 85 mm
  • Lame: Acciaio speciale
  • Rotazione testa: 90°
  • Sistema: Doppia velocità
  • Impugnatura: Ergonomica
  • Sicurezza: Valvola massima pressione
  • Serie: HT-TC0851

Certificazioni e Dichiarazioni

L'utensile oleodinamico tranciacavi HT-TC0851 è progettato per il taglio preciso e sicuro di cavi in rame, alluminio e cavi telefonici con diametro massimo di 85 mm. Grazie al sistema oleodinamico manuale, garantisce una pressione operativa fino a 700 bar, assicurando un taglio efficiente e rapido. L'utensile dispone di lame taglienti sostituibili e di una testina di taglio apribile per facilitare il posizionamento del conduttore. È adatto sia per conduttori massicci che multifilari, inclusi quelli a filo sottile, ma non deve essere utilizzato per tagliare acciaio o cavi con treccia in filo d’acciaio. La testa può ruotare di 180° per agevolare l'operatore durante l'uso. Il design robusto e le impugnature ergonomiche con rivestimento antiscivolo garantiscono comfort e sicurezza durante l’operazione. L’utensile è fornito con un sistema di sicurezza che include una valvola di massima pressione e può essere mantenuto facilmente tramite la sostituzione delle lame e la corretta manutenzione dell’olio idraulico. Il peso di 6,6 kg e le dimensioni compatte (652,5 mm di lunghezza e 175 mm di larghezza) lo rendono maneggevole e adatto a diverse applicazioni elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: L’utensile oleodinamico HT-TC0851 è adatto a tagliare conduttori, cavi in rame e in alluminio e cavi telefonici con diametro massimo di 85 mm. La testa, fornita di lame in acciaio speciale ad elevata resistenza, è apribile per consentire il taglio rapido di cavi passanti. La rotazione di 90° permette di adattare la tranciacavi alle varie modalità di impiego. Compatta e maneggevole, la tranciacavi HT-TC0851 ha un solido e resistente design per sopportare forti sollecitazioni. È dotata di un sistema oleodinamico a due velocità per rendere più agile e rapida l’esecuzione dei tagli e di un’impugnatura ergonomica per garantire alti livelli di comfort. Per una maggiore sicurezza, presenta una valvola di massima pressione e un dispositivo manuale per lo scarico rapido della pressione.

Adatto per il diametro max. del cavo

85 mm

testina di taglio sostituibile

lunghezza totale

625,5 mm

esecuzione/azionamento

Manuale-idraulico

adatto per conduttore a filo sottile

Adatto per conduttori massicci

adatto per conduttore multifilare

Design dell'impugnatura

Monocomponente

ganasce taglienti sostituibili

Produttore

Utensile oleodinamico tranciacavi 85 mm taglio cavi passanti