Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEHT81-U
Cod. Produttore
HT81-U
Cod. EAN
8016692555782

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 240mm
  • Tipo: Oleodinamico manuale
  • Testa rotante: 180°
  • Valvola di sicurezza: Inclusa
  • Sistema matrici: Brevettato
  • Innesto rapido: Maschio con bloccaggio
  • Serie: CEHT81-U
  • Leggerezza: Alta maneggevolezza
Utensile oleodinamico manuale di 240 mm progettato per applicazioni elettriche che richiedono precisione e affidabilità. Realizzato con materiali resistenti per garantire durata e performance ottimali, è ideale per operazioni di crimpatura e collegamenti elettrici in ambito professionale. La sua struttura ergonomica assicura facilità d'uso e comfort durante l'impiego, rendendolo uno strumento indispensabile per tecnici e operatori del settore elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Nuovo modello leggero, compatto e maneggevole, provvisto di sistema brevettato per l’apertura e la chiusura del perno di riscontro delle matrici, si dimostra particolarmente idoneo ad eseguire connessioni elettriche su linee aeree e lavori di impiantistica in genere. Il sistema di accessori di questo utensile permette di comprimere, con poche coppie di matrici, una vasta gamma di connettori. La maggior parte delle matrici è infatti dotata di una doppia impronta. È disponibile, inoltre, una serie di matrici da taglio per corde in rame, alluminio, aldrey e alluminio- acciaio (vedi tabella). È dotato del pistone: una di accostamento rapido delle matrici al connettore, l’altra di lavoro. La testa può ruotare di 180° per permettere all’operatore di eseguire il lavoro nella posizione più idonea. Testa oleodinamica completa di innesto rapido maschio con bloccaggio automatico, avente gli stessi campi d’utilizzo dell’utensile HT81-U. Grazie alla sua leggerezza ed alla linea compatta è facilmente manovrabile È provvisto di valvola di sicurezza che interviene ogniqualvolta si raggiunge la massima pressione e di un dispositivo di rilascio pressione che può essere azionato facilmente ed in qualsiasi istante. dall’operatore anche in spazi ristretti. Nuovo modello provvisto di sistema brevettato per l’apertura e la chiusura del perno di riscontro delle matrici.

adatto per

Capicorda e connettori

esecuzione/azionamento

Manuale-idraulico

stampo per pressatura

Universale (inserti intercambiabili)

con ritorno automatico

inserti intercambiabili

sezione

6 ... 240 mm²

Forza di compressione

0 ... 80 KILONEWTON

Produttore

Utensile oleodinamico manuale compatto testa ruotabile 180° per impianti elettrici