Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEHT51
Cod. Produttore
HT51
Cod. EAN
8016692555423

Informazioni di prodotto

L’utensile oleodinamico CEHT51 offre efficienza e precisione per installazioni elettriche professionali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla testa apribile e rotante a 180°
  • Risparmio di tempo con sistema oleodinamico a due velocità
  • Impugnatura ergonomica e manico a ritorno automatico per maggiore comfort

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni affidabili su conduttori fino a 240 mm²
  • Maggiore sicurezza con valvola di massima pressione e scarico rapido
  • Durata e prestazioni elevate anche in spazi angusti
L’utensile oleodinamico HT51 è adatto a installare connettori elettrici a compressione su conduttori fino a 240 mm2. Questa crimpatrice adotta la serie di matrici standard compatibile con gli altri utensili e teste da 50 kN. È la scelta ideale per la connessione su quadri elettrici e in spazi angusti. La testa è apribile e può ruotare di 180° per adattarsi alle varie modalità di impiego. Leggera e maneggevole, la crimpatrice HT51 è dotata di un sistema oleodinamico a due velocità per rendere più agile e rapida l’esecuzione delle compressioni e di un’impugnatura ergonomica per garantire alti livelli di comfort. È provvista anche di un manico mobile a ritorno automatico con apertura angolare limitata per consentire di posizionare e comprimere il connettore con un solo movimento. Per una maggiore sicurezza, presenta una valvola di massima pressione e un dispositivo manuale per lo scarico rapido della pressione.

lunghezza

380 mm

con ritorno automatico

inserti intercambiabili

sezione

6 mm² 240 mm²

gamma AWG

10 500

stampo per pressatura

universale (inserti intercambiabili)

esecuzione/azionamento

manuale-idraulico

adatto per

capicorda e connettori

Produttore

Crimpatrice oleodinamica 50kN testa apribile 180° connettori elettrici fino 240 mm² per quadri elettrici e spazi angusti