Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEPNB-6KE-T
Cod. Produttore
PNB-6KE-T
Cod. EAN
8016692612232

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavi: 0,25-2,5 mm²
  • Pressione operativa: 4-6 bar
  • Tipo utensile: Oleodinamico da banco
  • Alimentazione: Pneumatica
  • Funzione: Compressione terminali
  • Manutenzione: Non richiesta
  • Innesto rapido: Incluso
  • Serie: PNB-6KE-T

Certificazioni e Dichiarazioni

La PNB-6KE-T è una pressa pneumatica progettata per la compressione di tubetti terminali isolati e non isolati con sezione compresa tra 0,14 e 2,5 mm². È composta da un'unità da banco e un pedale di azionamento che permette di avere entrambe le mani libere per inserire il cavo con il tubetto terminale, rendendola ideale per il pre-cablaggio di cavi in serie. Il dispositivo utilizza aria compressa filtrata con una pressione compresa tra 4 e 6 bar e offre una compressione precisa grazie alle matrici trapezoidali. È dotata di una protezione antinfortunistica per le dita e di un sistema di blocco e ritorno automatico per garantire sicurezza e affidabilità. Le dimensioni compatte (200 x 135 x 75 mm) e il peso contenuto (circa 1 kg) la rendono adatta all'uso in ambienti di lavoro professionali, con consumi d'aria di 0,2 litri per compressione a 5 bar. La pressa è indicata per l'uso esclusivo con tubetti terminali e non deve essere utilizzata per altri scopi o modificata, per garantire sicurezza e durata nel tempo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: L’utensile oleodinamico da banco PNB-6KE-T è la scelta ideale per compressione rapida ed efficace di tubetti terminali preisolati con sezione da 0,25 mm2 a 2,5 mm2. Grazie all’apposito pedale permette di assemblare i cavi in maniera pratica e veloce. Leggero e compatto, questo utensile per la crimpatura non richiede manutenzione né calibrazione ordinaria. È dotato di un innesto rapido per facilitare la connessione ad un alimentatore pneumatico con pressione da 4 bar a 6 bar.

adatto per

Bussole d'estremità per cavi

lunghezza

200 mm

esecuzione/azionamento

Pneumatico

stampo per pressatura

Pressaggio trapezoidale

con dispositivo di blocco (per utensili meccanici)

con ritorno automatico

sezione

0,25 ... 1,5 mm²

gamma AWG

24 ... 14

Tempo di pressaggio

2 ... 2 s

Produttore

Utensile pneumatico da banco per crimpatura tubetti 0,25-2,5 mm²