Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEPNB-7KE
Cod. Produttore
PNB-7KE
Cod. EAN
8016692612256

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Utensile pneumatico
  • Sezione tubetti: 4-10 mm²
  • Pressione operativa: 4-6 bar
  • Applicazione: Crimpatura tubetti
  • Uso: Armadi controllo
  • Design: Leggero e compatto
  • Innesto: Rapido
  • Serie: CEPNB-7KE

Certificazioni e Dichiarazioni

La pressa pneumatica PNB-7KE è uno strumento professionale progettato per la compressione di tubetti terminali isolati e non isolati con sezione compresa tra 4 e 10 mm². Grazie al suo design compatto e maneggevole, è particolarmente indicata per il cablaggio all’interno di quadri elettrici, garantendo precisione e affidabilità nelle operazioni di pressatura. Il dispositivo funziona ad aria compressa con una pressione regolabile tra 4 e 6 bar, consumando circa 0,2 litri d’aria per compressione a 5 bar. È dotata di matrici di compressione trapezoidali e di una protezione antinfortunistica per le dita, che assicura la massima sicurezza durante l’uso. Il peso contenuto di circa 450 grammi e le dimensioni ridotte (44 x 190 mm) ne facilitano l’utilizzo anche in spazi ristretti. La pressa è progettata per un funzionamento pneumatico con ritorno automatico, senza inserti intercambiabili, garantendo un’operazione semplice e rapida. È indispensabile utilizzare aria compressa filtrata e rispettare le condizioni d’uso per preservare la durata delle matrici e la sicurezza dell’operatore. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: L’utensile oleodinamico PNB-7KE è la scelta ideale per la compressione rapida e pratica di tubetti terminali preisolati con sezione da 4 mm2 a 10 mm2 in operazioni di allestimento di armadietti di controllo e di apparecchiature elettriche. Leggero e compatto, questo utensile per la crimpatura è dotato di un innesto rapido per facilitare la connessione ad un alimentatore pneumatico con pressione da 4 bar a 6 bar.

adatto per

Bussole d'estremità per cavi

lunghezza

200 mm

esecuzione/azionamento

Pneumatico

stampo per pressatura

Pressaggio trapezoidale

con ritorno automatico

sezione

4 ... 10 mm²

gamma AWG

12 ... 8

Tempo di pressaggio

2 ... 2 s

Produttore

Utensile pneumatico compressione tubetti preisolati 4-10mm² armadietti controllo