Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEPNB-6KE
Cod. Produttore
PNB-6KE
Cod. EAN
8016692612218

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavi: 0,25-2,5 mm²
  • Pressione operativa: 4-6 bar
  • Tipo utensile: Oleodinamico pneumatico
  • Applicazione: Compressione tubetti preisolati
  • Dimensioni: Leggero e compatto
  • Connessione: Innesto rapido
  • Uso: Armadi controllo elettrici
  • Serie: CEPNB-6KE

Certificazioni e Dichiarazioni

La PNB-6KE è una pressa pneumatica progettata per la compressione di tubetti terminali isolati e non isolati con sezione compresa tra 0,14 e 2,5 mm². Grazie al suo design maneggevole e alla possibilità di operare sia lateralmente che frontalmente, è ideale per il cablaggio all’interno di quadri elettrici. Il dispositivo è dotato di un tubo di aria compressa, leva, corpo, testa, matrici di compressione e protezione antinfortunistica per le dita, assicurando sicurezza e facilità d’uso. Funziona con aria compressa filtrata a pressione compresa tra 4 e 6 bar, garantendo una compressione precisa e affidabile. Le matrici esagonali assicurano una pressatura efficace, mentre il peso contenuto di circa 450 grammi ne facilita la manovrabilità. La pressa è progettata per un utilizzo professionale e sicuro, con dispositivi di sicurezza integrati e manutenzione semplice, che comprende la pulizia e la lubrificazione delle matrici. Questo strumento rappresenta una soluzione efficiente e pratica per applicazioni nel settore elettrico, ottimizzando le operazioni di crimpatura dei cavi. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: L’utensile oleodinamico PNB-6KE è la scelta ideale per compressione rapida e veloce di tubetti terminali preisolati con sezione da 0,25 mm2 a 2,5 mm2 in operazioni di allestimento di armadietti di controllo e di apparecchiature elettriche. Leggero e compatto, questo utensile per la crimpatura è dotato di un innesto rapido per facilitare la connessione ad un alimentatore pneumatico con pressione da 4 bar a 6 bar.

adatto per

Bussole d'estremità per cavi

lunghezza

200 mm

esecuzione/azionamento

Pneumatico

stampo per pressatura

Esagonale

con ritorno automatico

sezione

0,25 ... 2,5 mm²

gamma AWG

24 ... 14

Tempo di pressaggio

2 ... 2 s

Produttore

Utensile pneumatico crimpatura tubetti preisolati 0,25-2,5 mm² per armadietti controllo