Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEB-TC500
Cod. Produttore
B-TC500
Cod. EAN
8016692801407

Informazioni di prodotto

  • Taglio cavi max 50 mm
  • Lame in acciaio alta resistenza
  • Rotazione testa 90°
  • Valvola massima pressione
  • Impugnatura ergonomica
  • Luci LED zona lavoro
  • Sistema aggancio batteria
  • Serie B-TC500

Certificazioni e Dichiarazioni

L'utensile CEB-TC500 è un tagliacavi oleodinamico a batteria progettato per il taglio di conduttori in rame, alluminio e cavi telefonici, con un diametro massimo di 50 mm. Dotato di motore da 18 V e sistema di taglio a doppia velocità con passaggio automatico da avanzamento rapido a taglio più potente, garantisce prestazioni elevate. Il dispositivo è caratterizzato da lame sostituibili e testina di taglio rotante per facilitare l'operatività in diverse posizioni di lavoro. La batteria al litio ricaricabile, disponibile in versioni da 2,0 Ah o 5,2 Ah, permette una buona autonomia e si controlla tramite indicatori LED. Il tagliacavi è completo di illuminazione a LED per l'area di lavoro, valvola di sicurezza per la massima pressione e custodia per il trasporto. Il peso con batteria è di 5,8 kg, mentre il dispositivo è progettato per operare in un ampio intervallo di temperature da -15 a +50 °C. L'utensile è indicato esclusivamente per uso professionale e non deve essere utilizzato per il taglio di cavi sotto tensione o acciaio. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: L’utensile oleodinamico a batteria B-TC500 è adatto a tagliare conduttori, cavi in rame e in alluminio e cavi telefonici con diametro massimo di 50 mm. La sua testa, fornita di lame in acciaio speciale ad elevata resistenza, è apribile per consentire il taglio rapido di cavi passanti. La rotazione di 90° permette di adattare la tranciacavi alle varie modalità di impiego. Una valvola di massima pressione controlla l’esecuzione del taglio per garantire maggiore sicurezza. Silenziosa e maneggevole, la tranciacavi B-TC500 ha un compatto design a pistola ed è dotata di un’impugnatura ergonomica per garantire alti livelli di comfort anche in caso di utilizzo prolungato. Le luci LED illuminano la zona di lavoro. Per migliorare l’esperienza di impiego, l’utensile è fornito di un sistema di aggancio automatico della batteria ricaricabile con pulsante di controllo. La tecnologia SMARTOOL permette di visualizzare e scaricare i dati registrati, garantendo un completo supporto digitale.

Adatto per il diametro max. del cavo

50 mm

testina di taglio sostituibile

lunghezza totale

405 mm

esecuzione/azionamento

A batteria-idraulico

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

Design dell'impugnatura

Bicomponente

ganasce taglienti sostituibili

Produttore

Utensile tranciacavi batteria Ø50mm cavi rame alluminio uso professionale