› Utensili › Utensili Manuali › Seghe, Cesoie e Punzonatura

Tranciacavi a batteria 32 mm cavi rame alluminio uso professionale

Cod. Rexel CEB-TC320NDF
Cod. Produttore B-TC320NDF
Cod. EAN 8016692922164

Informazioni principali

  • Voltaggio: batteria ricaricabile
  • Diametro max cavi: 32 mm
  • Lame in acciaio alta resistenza
  • Rotazione testa: 180°
  • Valvola di massima pressione
  • Illuminazione: LED zona lavoro
  • Impugnatura ergonomica
  • Serie: B-TC320NDF

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Utensile oleodinamico da taglio a batteria progettato per sezionare conduttori in rame, alluminio e cavi telefonici. Il modello CEB-TC320NDF offre un taglio preciso con una pressione operativa di 450 bar, garantendo prestazioni elevate e affidabilità. È dotato di una testina di taglio rotante per facilitare l’operatività in diverse posizioni e lame sostituibili per una lunga durata. L’utensile è adatto sia per conduttori massicci che multifilari, inclusi fili sottili, e dispone di ganasce taglienti sostituibili per mantenere l’efficienza del taglio nel tempo. Il sistema a doppia velocità assicura un avanzamento rapido e un taglio potente e controllato. La presenza di quattro LED ad alta luminosità illumina l’area di lavoro durante l’uso, migliorando la visibilità. Alimentato da batterie ricaricabili agli ioni di litio, garantisce autonomia e praticità, con indicatore di carica LED per monitorare lo stato della batteria. Il peso contenuto e l’impugnatura ergonomica assicurano comfort e facilità d’uso anche in operazioni prolungate. L’utensile è fornito con custodia per il trasporto e la protezione, ideale per professionisti che necessitano di un attrezzo robusto e performante per il taglio di materiali elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: L’utensile oleodinamico a batteria B-TC320NDF è adatto a tagliare conduttori, cavi in rame e in alluminio e cavi telefonici, flessibili ed extraflessibili, con diametro massimo di 32 mm. La sua testa, fornita di lame in acciaio speciale ad elevata resistenza, è aperta per consentire il taglio rapido di cavi passanti mediante precisi movimenti “a forbice”. La rotazione di 180° permette di adattare la tranciacavi alle varie modalità di impiego. Una valvola di massima pressione controlla l’esecuzione del taglio per garantire maggiore sicurezza. Silenziosa e maneggevole, la tranciacavi B-TC320NDF ha una bilanciata struttura biassiale ed dotata di un’impugnatura ergonomica per garantire alti livelli di comfort anche in caso di utilizzo prolungato. Le luci LED illuminano la zona di lavoro. Per migliorare l’esperienza di impiego, l’utensile è fornito di un sistema di aggancio automatico della batteria ricaricabile con pulsante di controllo. La tecnologia SMARTOOL permette di visualizzare e scaricare i dati registrati, garantendo un completo supporto digitale.

Caratteristiche tecniche

Adatto per il diametro max. del cavo

32 mm

testina di taglio sostituibile

lunghezza totale

444 mm

esecuzione/azionamento

A batteria-idraulico

adatto per conduttore a filo sottile

Adatto per conduttori massicci

adatto per conduttore multifilare

Design dell'impugnatura

Bicomponente

con protezione dagli impatti

ganasce taglienti sostituibili

Tranciacavi a batteria 32 mm cavi rame alluminio uso professionale