Descrizione del prodotto
L'utensile CEB-FL750ND è un foralamiera oleodinamico a batteria, progettato per la perforazione di singoli strati di acciaio inox, acciaio dolce, fibra di vetro e materiali plastici. Offre una capacità massima di foratura fino a ø 140 mm con una forza sviluppata di 80 kN, garantendo prestazioni elevate e affidabili. Il dispositivo funziona con una batteria ricaricabile agli ioni di litio da 18 V e 2,0 Ah, assicurando autonomia e rapidità di intervento. La testa dell'utensile è dotata di due giunti indipendenti che permettono una rotazione di 360° e una rotazione di 180°, per operare nella posizione più comoda. Il comando è semplice e sicuro, con pulsante di azionamento e pulsante di sblocco pressione per il ritorno del punzone. L'illuminazione dell'area di lavoro è garantita da due LED ad alta luminosità integrati, che si spengono automaticamente al termine del ciclo. L'utensile è robusto, completamente sigillato e richiede una manutenzione minima, con indicazioni chiare per la pulizia quotidiana e la conservazione nel pratico valigetta di trasporto. Il sistema è dotato di valvola di sicurezza per la pressione massima e consente un avanzamento a due velocità, con passaggio automatico da una corsa rapida a una più lenta e potente. Il caricabatterie è compatibile con diverse tensioni di rete (220-240 V o 115 V) e il livello acustico è contenuto per garantire un ambiente di lavoro confortevole. Questo utensile rappresenta una soluzione efficiente e versatile per operazioni di foratura in ambito elettrico e industriale.
Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: L’utensile oleodinamico a batteria B-FL750ND è adatto a eseguire fori con diametro massimo di 140 mm su lamiere in acciaio inox, acciaio dolce, fibra di vetro e materiale plastico con spessore massimo di 3,5 mm.
La testa girevole di 360° e ruotabile di 180° permette di adattare la foralamiere alle varie modalità di impiego. Una valvola di massima pressione controlla l’esecuzione della foratura per garantire maggiore sicurezza.
Silenziosa e maneggevole, la foralamiere B-FL750ND ha una bilanciata struttura biassiale ed è dotata di un’impugnatura ergonomica per garantire alti livelli di comfort anche in caso di utilizzo prolungato. Le luci LED illuminano la zona di lavoro.
Per migliorare l’esperienza di impiego, l’utensile è fornito di un sistema di aggancio automatico della batteria ricaricabile con pulsante di controllo.
La tecnologia SMARTOOL permette di visualizzare e scaricare i dati registrati, garantendo un completo supporto digitale.