Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Tranciatura e Punzonatura /

Cod. Rexel
ICSTILO-BL
Cod. Produttore
STILO-BL
Cod. EAN
8014212410436

Informazioni di prodotto

Utensile oleodinamico a batteria STILO foralamiera

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore:

Adatto alle forature tonde, quadre e rettangolari, fino a massimo 3 mm di spessore.

Caratteristiche

  • Costruzione leggera, robusta e compatta
  • Impugnatura ergonomica in materiale bicomponente per il massimo comfort e utilizzo con una sola mano
  • Testa ruotabile e girevole per 360°, in lega di alluminio ad alta resistenza
  • Avanzamento rapido tramite sistema con pompa assiale a 3 pistoni
  • Sistema di monitoraggio automatico tramite sensore elettronico con limitatore della pressione
  • Ritorno rapido mediante valvola di ritegno
  • Ritorno manuale possibile in qualsiasi posizione premendo il pulsante di scarico
  • Ritorno automatico del pistone al termine dell’operazione di foratura
  • Potente batteria Li-Ion
  • Protezione anticaduta dell’utensile tramite cappio mano
  • Temperatura di utilizzo: -10°C / +40°C

Capacità di foratura max.:

  • Fino a Ø 63,5 mm: 3,0 mm acciaio dolce / 2,5 mm acciaio Inox
  • Fino a 68,0 x 68,0 mm: 3,0 mm acciaio dolce / 1,5 mm acciaio Inox
  • Fino a 92,0 x 92,0 mm:: 2,5 mm acciaio dolce / 1,5 mm acciaio Inox
  • 92,0 x 92,0 mm fino 138,0 x 138,0 2,0 mm acciaio dolce / 1,5 mm acciaio Inox

Kit-Dotazione e accessori

  • Utensile oleodinamico foralamiere a batteria STILO-BL
  • Batteria 18V - 1,5Ah (2,0Ah) Li-Ion
  • Caricabatteria (LG8)
  • 1x tirante 9,5 x 19,0 mm
  • 1 xtirante 19,0 x 125,0 mm
  • 1 x bussola distanziale
  • 1 x pasta antiusura
  • 1 x punta multidiametro
  • Cavo USB
  • CD-ROM (Software)
  • Istruzione d’uso, sicurezza e manutenzione
  • Robusta valigetta in resina con inserto termoformato per il contenimento dell’utensile con accessori (n° 8 inserti di foratura)

Opzionale: Adattatore per alimentazione a rete 230V AC (NG3)

tipo di azionamento

A batteria-idraulico

forza di stampaggio

60 KILONEWTON

Produttore

UTENSILE OLEODINAMICO A BATTERIA FO