Descrizione del prodotto
L’utensile oleodinamico a batteria B1300-C è adatto a installare connettori elettrici a compressione su conduttori fino a 400 mm2. Questa crimpatrice adotta la serie di matrici standard compatibile con gli altri utensili e teste da 130 kN.
La testa è aperta e può ruotare di 180° per adattarsi alle varie modalità di impiego.
Silenziosa e maneggevole, la crimpatrice B1300-C ha un solido e compatto design per sopportare qualsiasi sollecitazione ed è dotata di un’impugnatura ergonomica per garantire alti livelli di comfort anche in caso di utilizzo prolungato. Per una maggiore sicurezza, presenta un pulsante per lo scarico rapido della pressione e un pulsante di marcia protetto per prevenire azionamenti accidentali. Le luci LED illuminano la zona di lavoro.
L’utensile dispone del display OLED per monitorare in tempo reale vari parametri, tra cui:
• la forza sviluppata e quindi la corretta esecuzione della compressione
• lo stato di carica della batteria
• il numero di cicli di lavoro completati e quelli residui prima della manutenzione
• altre informazioni generali di funzionamento
Per migliorare l’esperienza di impiego, l’utensile è fornito di un sistema di aggancio automatico della batteria ricaricabile con pulsante di controllo.
La tecnologia SMARTOOL permette di visualizzare e scaricare i dati registrati, garantendo un completo supporto digitale.