Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEB1350L-C
Cod. Produttore
B1350L-C
Cod. EAN
8016692781792

Informazioni di prodotto

L’utensile oleodinamico a batteria B1350L-C garantisce efficienza e precisione nelle operazioni di compressione su conduttori fino a 400 mm².

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla testa con apertura maggiorata e rotazione a 180°
  • Design compatto e impugnatura ergonomica per un utilizzo confortevole e prolungato
  • Display OLED per monitoraggio in tempo reale di forza, batteria e cicli di lavoro
  • Sistema di aggancio rapido della batteria e pulsanti protetti per sicurezza operativa

Vantaggi per il cliente finale:

  • Compressioni precise e affidabili per una connessione duratura
  • Risparmio energetico grazie all’efficienza della batteria ricaricabile
  • Riduzione dei tempi di manutenzione con monitoraggio digitale SMARTOOL
L’utensile oleodinamico a batteria B1350L-C è adatto a installare connettori elettrici a compressione su conduttori fino a 400 mm2. Questa crimpatrice adotta la serie di matrici standard compatibile con gli altri utensili e teste da 130 kN. La testa con speciale apertura maggiorata fino a 42 mm è progettata per facilitare la rimozione dello strumento dalla zona di compressione. La rotazione di 180° permette di adattare la crimpatrice alle varie modalità di impiego. Silenziosa e maneggevole, la crimpatrice B1350L-C ha un compatto design a pistola ed è dotata di un’impugnatura ergonomica per garantire alti livelli di comfort anche in caso di utilizzo prolungato. Per una maggiore sicurezza, presenta un pulsante per lo scarico rapido della pressione e un pulsante di marcia protetto per prevenire azionamenti accidentali. Le luci LED illuminano la zona di lavoro. L’utensile dispone del display OLED per monitorare in tempo reale vari parametri, tra cui: • la forza sviluppata e quindi la corretta esecuzione della compressione • lo stato di carica della batteria • il numero di cicli di lavoro completati e quelli residui prima della manutenzione • altre informazioni generali di funzionamento Per migliorare l’esperienza di impiego, l’utensile è fornito di un sistema di aggancio automatico della batteria ricaricabile con pulsante di controllo. La tecnologia SMARTOOL permette di visualizzare e scaricare i dati registrati, garantendo un completo supporto digitale.

lunghezza

395 mm

con ritorno automatico

inserti intercambiabili

sezione

10 mm² 400 mm²

gamma AWG

10 800

stampo per pressatura

universale (inserti intercambiabili)

esecuzione/azionamento

a batteria-idraulico

adatto per

capicorda e connettori

Produttore

Crimpatrice oleodinamica a batteria 132kN testa C apertura 42mm per connettori fino 400 mmq