Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati per alta tensione /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEKT4N
Cod. Produttore
KT4N
Cod. EAN
8016692885698

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Utensile a cricchetto
  • Materiale taglio: rame e alluminio
  • Ø max taglio: 62 mm
  • Applicazione: taglio cavi
  • Serie: CEKT4N
Utensile a cricchetto tranciacavi progettato per il taglio preciso di conduttori a filo sottile e multifilare. Dotato di esecuzione a nottolino meccanico, garantisce un funzionamento affidabile senza la necessità di testine di taglio sostituibili o ganasce taglienti intercambiabili. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un taglio netto e sicuro, con impugnature ergonomiche per un utilizzo confortevole e una maggiore efficienza operativa. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore:

    Utensile per il taglio di cavi in rame e alluminio con Ø max di taglio 62 mm.

Adatto per il diametro max. del cavo

62 mm

lunghezza totale

297 mm

esecuzione/azionamento

Esecuzione a nottolino meccanico

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

Design dell'impugnatura

Monocomponente

Produttore

Utensile cricchetto tranciacavi taglio Ø62 mm alta tensione