› Utensili › Utensili Manuali › Utensili Isolati per alta tensione

Utensile meccanico tranciacavi sez. max 25mmq per cavi rame e alluminio

Cod. Rexel CEKT5
Cod. Produttore KT5
Cod. EAN 8016692554426

Informazioni principali

  • Tipo: Utensile meccanico
  • Funzione: Tranciacavi sez.
  • Materiali: Rame e alluminio
  • Impiego: Taglio conduttori
  • Manici: Telescopici disponibili
  • Uso: Forza manuale
  • Applicazioni: Vari diametri cavi
  • Serie: CEKT5

Descrizione del prodotto

Utensile meccanico tranciacavi progettato per il taglio di conduttori a filo sottile e multifilari. Dotato di un meccanismo di azionamento a una mano, garantisce facilità d’uso e precisione nelle operazioni di tranciatura. La struttura robusta e le lame in acciaio inox assicurano durata e affidabilità, rendendo questo strumento ideale per applicazioni elettriche professionali che richiedono un taglio netto e sicuro senza danneggiare i cavi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Gli utensili meccanici da taglio permettono di tagliare con rapidità e agilità conduttori passanti con il semplice esercizio della forza manuale. Sono a catalogo anche utensili con manici telescopici per impieghi più gravosi. Le tranciacavi e gli utensili da taglio sono disponibili in vari modelli per soddisfare le applicazioni con cavi di rame e alluminio di differenti diametri.

Caratteristiche tecniche

sezione max. del cavo

25 mm²

lunghezza totale

170 mm

esecuzione/azionamento

Meccanico a una mano

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

Design dell'impugnatura

Monocomponente

Utensile meccanico tranciacavi sez. max 25mmq per cavi rame e alluminio