› Utensili › Utensili Manuali › Utensili Isolati per alta tensione

Pinza crimpatura con matrici intercambiabili per connettori elettrici, uso industriale e domestico

Cod. Rexel CEHWE1
Cod. Produttore HWE1
Cod. EAN 8016692612751

Informazioni principali

  • Tipo: Utensile meccanico
  • Uso: Connettori elettrici
  • Funzione: Crimpatura sicura
  • Compressione: Uniforme ed efficiente
  • Matrici: Intercambiabili
  • Applicazioni: Industriale e domestico
  • Affidabilità: Alta tenuta collegamenti
  • Serie: CEHWE1

Descrizione del prodotto

Utensile meccanico progettato per l’installazione e la manutenzione di connettori elettrici, garantendo precisione e affidabilità nelle operazioni di cablaggio. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata nel tempo, è ideale per applicazioni elettriche professionali. La sua costruzione ergonomica facilita l’uso prolungato, migliorando l’efficienza e la sicurezza durante il lavoro con componenti elettrici. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Le pinze per crimpare rappresentano strumenti fondamentali per la crimpatura di connettori, capicorda, giunti e terminali, garantendo connessioni elettriche sicure e durature. Grazie alle pinze meccaniche per la compressione, è possibile eseguire queste operazioni in modo rapido ed efficiente, sfruttando semplicemente la forza manuale. Le pinze per compressione permettono di ottenere una compressione uniforme, migliorando la qualità del collegamento e riducendo il rischio di malfunzionamenti.

Questi strumenti sono progettati per adattarsi a una vasta gamma di connettori, offrendo una grande versatilità. Sono disponibili pinze per crimpare con differenti tipologie di matrici intercambiabili, pensate per consentire la crimpatura precisa di connettori di diverse forme e dimensioni. Ogni modello di pinza a compressione è studiato per garantire un'alta affidabilità durante l'utilizzo, assicurando una tenuta perfetta del collegamento elettrico.

Le pinze per crimpare sono strumenti ideali per professionisti che richiedono precisione e velocità nel loro lavoro quotidiano. Utilizzando le pinze a compressione, è possibile ottenere una crimpatura sicura e duratura, riducendo al minimo i tempi di lavorazione e migliorando l'efficienza complessiva del processo. Grazie alla loro versatilità, queste pinze sono adatte a diverse applicazioni, offrendo risultati ottimali sia in ambito industriale che domestico.

I crimpaggi realizzati con le pinze per crimpare e le pinze a compressione garantiscono prestazioni superiori e una resistenza ottimale nel tempo, offrendo soluzioni efficaci per ogni tipo di installazione elettrica.

Caratteristiche tecniche

adatto per

Varie applicazioni

lunghezza

240 mm

esecuzione/azionamento

Meccanico

stampo per pressatura

Universale (inserti intercambiabili)

con dispositivo di blocco (per utensili meccanici)

con ritorno automatico

inserti intercambiabili

sezione

0,05 ... 35 mm²

gamma AWG

20 ... 2

Pinza crimpatura con matrici intercambiabili per connettori elettrici, uso industriale e domestico