›

Utensile manuale per fascette nylon 50-120 lb larghezza 4.8-7 mm per lavori elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBWT2-TB
Cod. Produttore WT2-TB
Cod. EAN 5414363071976

Informazioni principali

  • Descrizione: Utensile manuale fascette
  • Capacità fascette: 4.8-7 mm
  • Forza di serraggio: 50-120 lbs
  • Larghezza fascette: 4.67-7.65 mm
  • Tipo: Light Duty
  • Materiale: Nylon
  • Serie: TBWT2-TB

Descrizione del prodotto

Utensile manuale progettato per l'applicazione di fascette con larghezza da 4.8 a 7 mm, ideale per garantire un serraggio preciso e sicuro. Questo strumento è essenziale per lavori elettrici che richiedono fissaggi affidabili e duraturi, offrendo facilità d'uso e robustezza. La sua costruzione permette un controllo ottimale durante l'installazione, rendendolo un accessorio indispensabile per professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: Light Duty Hand Tool for Nylon Cable Ties 50-120 Pounds, 0.184 Inches (4.67mm) -0.301 Inches (7.65mm) Cable Tie Width

Caratteristiche tecniche

larghezza della fascetta fermacavi

4.67 mm

materiale della fascetta

plastica

caratteristica

taglio automatico

sforzo di trazione

regolabile

Utensile manuale per fascette nylon 50-120 lb larghezza 4.8-7 mm per lavori elettrici