›

Utensile manuale per fascette nylon 2,4-4 mm serraggio preciso cavi elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBWT1-TB
Cod. Produttore WT1-TB
Cod. EAN 5414363075370

Informazioni principali

  • Utensile manuale per fascette
  • Larghezza fascette: 2.4-4 mm
  • Forza di serraggio: 18-50 lbs
  • Compatibile con fascette nylon
  • Adatto per uso leggero
  • Dimensioni fascette max: 0.184” (4.67mm)
  • Dimensioni fascette min: 0.094” (2.39mm)
  • Serie: TBWT1-TB

Descrizione del prodotto

Utensile manuale progettato per l'applicazione di fascette con larghezza da 2,4 a 4 millimetri, ideale per il fissaggio e la gestione ordinata di cavi elettrici. Realizzato con materiali resistenti per garantire durata e affidabilità durante l'uso professionale. Questo strumento consente un serraggio preciso delle fascette, assicurando una tenuta sicura senza danneggiare i cavi. Perfetto per interventi di installazione e manutenzione elettrica, facilita il lavoro offrendo praticità e controllo nella gestione dei cablaggi. Descrizione del produttore: Light Duty Hand Tool for Nylon Cable Ties 18-50 Pounds, 0.094 Inches (2.39mm) - 0.184 Inches (4.67mm) Cable Tie Width

Caratteristiche tecniche

larghezza della fascetta fermacavi

.184 mm

materiale della fascetta

plastica

caratteristica

taglio automatico

sforzo di trazione

regolabile

Utensile manuale per fascette nylon 2,4-4 mm serraggio preciso cavi elettrici