› Utensili › Utensili Manuali › Utensili Isolati per alta tensione

Utensile isolato SE HD 180 alta tensione impianti elettrici

Cod. Rexel WD9046330000
Cod. Produttore 9046330000
Cod. EAN 4032248357635

Informazioni principali

  • Serie: SE HD 180
  • Taglio cavi e conduttori
  • Adatto per isolamento

Descrizione del prodotto

Pinza meccanica a una mano progettata per il taglio e la lavorazione di conduttori elettrici di vario tipo, inclusi fili sottili, conduttori massicci e multifilari. Adatta anche per l’uso con treccia in filo d’acciaio, garantisce affidabilità e precisione nell’installazione elettrica. La sua struttura robusta e l’ergonomia facilitano l’uso prolungato, rendendola uno strumento indispensabile per professionisti del settore elettrico. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Utensile da taglio per il taglio di cavi, conduttori e isolamento.

Caratteristiche tecniche

Adatto per il diametro max. del cavo

3 mm

isolato

Adatto per treccia in filo d'acciaio

lunghezza totale

180 mm

esecuzione/azionamento

Meccanico a una mano

con isolamento di protezione 1000 V

adatto per conduttore a filo sottile

Adatto per conduttori massicci

adatto per conduttore multifilare

Testato VDE

Utensile isolato SE HD 180 alta tensione impianti elettrici