Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /
Informazioni di prodotto
Il kit comprende un utensile oleodinamico HT-FL75 adatto alla foratura di lamiere, completo di 4 kit per forature tonde (Pg11, Pg13,5, Pg16, Pg21) e di una robusta valigetta in plastica adatta al trasporto dell'utensile e degli accessori.
numero di fori lamiera
4
numero di perni di trazione
2
con utensile
tipo di azionamento idraulico
con valigia/borsa
dimensioni dei fori PG
111
dimensioni dei fori
18.8 mm
materiale da lavorare
acciaio inossidabile (A2)
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te