› Utensili › Utensili Manuali › Utensili Isolati per alta tensione

Utensile manuale foracani 15 mm per installatori elettrici

Cod. Rexel CEMT-FC48N
Cod. Produttore MT-FC48N
Cod. EAN 8016692639666

Informazioni principali

  • Tipo: Utensile manuale
  • Applicazione: Foracani
  • Lunghezza: 15,2 cm
  • Classe ETIM: EC001085
  • Funzione: Perforare/pinza foralamiera
  • Serie: MT-FC48N
  • Materiale: Acciaio resistente
  • Uso: Professionale

Descrizione del prodotto

Utensile manuale per foracanalature con capacità di taglio di 15,2 mm, progettato per garantire precisione e facilità d'uso nelle operazioni di lavorazione elettrica. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata e affidabilità, questo strumento è ideale per professionisti del settore elettrico che necessitano di un attrezzo efficiente e pratico per la creazione di canaline. La sua struttura ergonomica facilita la manovrabilità, rendendo le operazioni più rapide e sicure. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: UTENS. MECC.FORACANALI MANUALE 15,MT-FC48N CEMBRE SPA Classe Etim: EC001085 - Strumento per perforare/pinza foralamiera

Caratteristiche tecniche

tipo di azionamento

Altro

Utensile manuale foracani 15 mm per installatori elettrici