› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Utensile forabarre flessibili manuale alta precisione per installazioni elettriche professionali

Cod. Rexel T5UBF1010
Cod. Produttore UBF1010
Cod. EAN 8053685374548

Informazioni principali

  • Famiglia: Utensili manuali
  • Versione: Utensile foratura
  • Peso: 7,1 kg
  • Dimensioni HxPxL: 65x175x240 mm
  • Fori: Ø 6.5-12.5 mm
  • Larghezza lamina: 20-120 mm
  • Cambio rapido punzoni: Sì
  • Serie: UBF1010

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il T5UBF1010 è un utensile progettato per forare barre flessibili, un elemento essenziale per chi cerca precisione e affidabilità nelle proprie operazioni di installazione elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità, questo utensile garantisce una lunga durata e prestazioni superiori anche nelle condizioni più impegnative. La sua costruzione ergonomica offre un'ottima maneggevolezza, permettendo di lavorare con facilità e comfort. Ideale per professionisti e appassionati del settore elettrico, il T5UBF1010 si distingue per la sua versatilità e capacità di adattarsi a diverse applicazioni. Con questo utensile, ogni operazione di foratura diventa un compito semplice e veloce, assicurando risultati impeccabili.

Caratteristiche tecniche

larghezza

240 mm

Tipologia

Cutter sbarre collettrici

altezza

65 mm

profondità

175 mm

peso

7,1 kg

Angolo di piegatura

180 GRADO

larghezza della sbarra collettrice

20 ... 120 mm

Utensile forabarre flessibili manuale alta precisione per installazioni elettriche professionali