› Utensili › Utensili Manuali › Utensili Isolati per alta tensione

Utensile crimpatura terminali HTF HYB alta tensione Germania

Cod. Rexel WD1119580000
Cod. Produttore 1119580000
Cod. EAN 4032248900626

Informazioni principali

  • Descrizione: HTF HYB
  • Funzione: Crimpatura terminali
  • Tipo conduttori: Spellati
  • Uso: Terminali, contatti
  • Serie: Utensile di compressione

Descrizione del prodotto

Utensile di compressione meccanico adatto a varie applicazioni, dotato di dispositivo di blocco e ritorno automatico per garantire precisione e sicurezza durante l'uso. Progettato per offrire affidabilità e facilità di utilizzo in operazioni di pressatura, senza inserti intercambiabili. Realizzato per rispondere alle esigenze di lavorazioni elettriche che richiedono strumenti robusti e performanti. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Utensile per la crimpatura di terminali, contatti o capicorda su conduttori spellati.

Caratteristiche tecniche

adatto per

Varie applicazioni

esecuzione/azionamento

Meccanico

stampo per pressatura

Altro

con dispositivo di blocco (per utensili meccanici)

con ritorno automatico

sezione

0,08 ... 1 mm²

Serie

Utensile di compressione

Utensile crimpatura terminali HTF HYB alta tensione Germania