› Utensili › Utensili Manuali › Utensili Isolati per alta tensione

Utensile crimpatura HTF ZRV ergonomico per installazioni elettriche

Cod. Rexel WD9014840000
Cod. Produttore 9014840000
Cod. EAN 4008190949969

Informazioni principali

  • Serie: Utensile di compressione
  • Funzione: Crimpatura terminali
  • Adatto a: Conduttori spellati
  • Tipo: Utensile manuale
  • Applicazione: Terminali, contatti, capicorda
  • Uso: Professionale
  • Dimensioni: Compatte
  • Materiale: Acciaio resistente

Descrizione del prodotto

Utensile di compressione meccanico progettato per il collegamento della schermatura, dotato di dispositivo di blocco e ritorno automatico. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e affidabilità nella pressatura, garantisce un funzionamento efficiente senza inserti intercambiabili. Progettato per offrire durata e facilità d'uso in ambito professionale. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Utensile per la crimpatura di terminali, contatti o capicorda su conduttori spellati.

Caratteristiche tecniche

adatto per

Connettore per collegamento schermatura

esecuzione/azionamento

Meccanico

stampo per pressatura

Altro

con dispositivo di blocco (per utensili meccanici)

con ritorno automatico

sezione

0,2 ... 1 mm²

Serie

Utensile di compressione

Utensile crimpatura HTF ZRV ergonomico per installazioni elettriche