› Utensili › Utensili Manuali › Utensili Isolati per alta tensione

Utensile compressione matrici intercambiabili per impiantistica

Cod. Rexel CEIDT
Cod. Produttore IDT
Cod. EAN 8016692553665

Informazioni principali

  • Descrizione: Utensile a matrici interc.
  • Applicazione: Impiantistica elettrica
  • Matrici: Intercambiabili senza attrezzi
  • Uso: Compressione connettori
  • Visibilità: Fasi lavoro visibili
  • Target: Impiantisti e manutentori
  • Accessori: Valigetta trasporto opzionale
  • Serie: CEIDT

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

IDT è un utensile meccanico professionale progettato per l’impiantistica elettrica, ideale per la compressione di connettori elettrici ed elettronici. Dotato di matrici intercambiabili universali, consente di eseguire diversi tipi di cablaggi utilizzando un unico corpo utensile. Le matrici possono essere inserite e rimosse facilmente senza l’uso di attrezzi speciali e sono trattenute da un perno per garantire sicurezza e praticità durante l’uso. Le impronte di compressione sono posizionate per rendere visibili le fasi di lavoro durante l’inserimento del connettore e del cavo, migliorando precisione e controllo. L’utensile è caratterizzato da un meccanismo con ritorno automatico e dispositivo di blocco, che assicurano efficienza e sicurezza operativa. La gamma di lavorazione copre sezioni da 26 a 1 AWG, rendendolo versatile per molte applicazioni elettriche. Completo di valigetta modulare per il trasporto e la conservazione delle matrici, rappresenta una soluzione affidabile e pratica per professionisti del settore. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: IDT è l’utensile professionale progettato per l’impiantistica, adatto alla compressione di connettori elettrici ed elettronici. Un’ampia gamma di matrici consente di effettuare diversi tipi di cablaggi utilizzando un solo corpo utensile. Le matrici intercambiabili possono essere inserite/estratte senza l’uso di speciali utensili; sono trattenute da un perno per non perdere l’accoppiamento e facilitarne l’utilizzo. Le impronte di compressione sono posizionate in modo tale da rendere visibili le fasi di lavoro durante l’inserimento del connettore e del cavo. IDT è la scelta ottimale per impiantisti e manutentori. C0MPONETE LA VOSTRA DOTAZIONE Per l’utensile da compressione IDT è disponibile un’ampia gamma di matrici per diverse applicazioni, inclusi connettori di potenza, coassiali, fibra ottica e telefonici. Per facilitarne la scelta, ogni matrice riporta inciso il disegno del connettore per il quale è adatta. I contenitori sono modulari e componibili tra loro per facilitarne il trasporto. VALSTAR-R3/IDT Valigetta per il contenimento ed il trasporto dell’utensile e delle matrici da richiedere separatamente. Imballo delle matrici con contenitore e Imballo dell’utensile

Caratteristiche tecniche

adatto per

Capicorda e connettori

lunghezza

234 mm

esecuzione/azionamento

Meccanico

stampo per pressatura

Universale (inserti intercambiabili)

con dispositivo di blocco (per utensili meccanici)

con ritorno automatico

inserti intercambiabili

sezione

0,1 ... 50 mm²

gamma AWG

26 ... 1

Utensile compressione matrici intercambiabili per impiantistica