› Utensili › Utensili Manuali › Utensili generici

Utensile aria calda SHRINK-KON 1600W 230V per termorestringenti elettrici professionale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBGR121
Cod. Produttore GR121
Cod. EAN 5414363103776

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230V
  • Tipo: Utensile ad aria calda
  • Serie: CONNECTOR TOOLS
  • Spina: Europea
  • Nozzle: WT993GR Riflettore
  • Certificazioni: CE, RoHS
  • Direttive: 2006/42/EC, 2014/30/EU
  • Modello: TBGR121

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Utensile ad aria calda SHRINK-KON modello TBGR121, progettato per applicazioni elettriche che richiedono precisione e affidabilità. Questo strumento è ideale per il trattamento termorestringente, garantendo una distribuzione uniforme del calore e una facile manipolazione durante l'installazione di materiali isolanti. Grazie alla sua struttura compatta e funzionale, assicura un utilizzo efficiente in diversi contesti professionali, migliorando la qualità e la durata delle connessioni elettriche. Descrizione del produttore: Heat Shrink tubing Hot Air Tool, European Plug and WT993GR Reflector Nozzle, 230V, No Digital

Caratteristiche tecniche

assorbimento di potenza nominale

1400 W

regolazione del flusso d’aria

continuo

temperatura

350 °C

quantità d’aria

500 l/min

peso macchina

0.57 kg

Serie

CONNECTOR TOOLS

Utensile aria calda SHRINK-KON 1600W 230V per termorestringenti elettrici professionale